€ 15,56/ stukexcl. btw
€ 18,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SPD |
Groep | 2 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 26 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |