Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat SPAS-9S-M-W3

  • ERIKS:11356219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,56/ stukexcl. btw

€ 162,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAS
Groep
9S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
180 mm
B2
91 mm
G
M 24
H
21 mm
L1
270 mm
L2
205 mm
ØD1
35 mm
S
15 mm