€ 111,58/ stukexcl. btw
€ 135,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAS |
Groep | 9S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B1 | 180 mm |
B2 | 91 mm |
G | M 24 |
H | 21 mm |
L1 | 270 mm |
L2 | 205 mm |
ØD1 | 35 mm |
S | 15 mm |