Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat SPAS-8S-M-W3

  • ERIKS:11356214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,29/ stukexcl. btw

€ 137,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAS
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
160 mm
B2
81 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
226 mm
L2
168 mm
ØD1
30 mm
S
15 mm