€ 96,27/ stukexcl. btw
€ 116,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAS |
Groep | 8S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B1 | 160 mm |
B2 | 81 mm |
G | M 20 |
H | 18 mm |
L1 | 226 mm |
L2 | 168 mm |
ØD1 | 30 mm |
S | 15 mm |