Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat SPAS-7S-M-W3

  • ERIKS:11356333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,65/ stukexcl. btw

€ 58,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAS
Groep
7S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
120 mm
B2
61 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm