€ 42,45/ stukexcl. btw
€ 51,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAS |
Groep | 7S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B1 | 120 mm |
B2 | 61 mm |
G | M 16 |
H | 12 mm |
L1 | 180 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 24 mm |
S | 10 mm |