Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat SPAS-6S-M-W3

  • ERIKS:11356332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,47/ stukexcl. btw

€ 33,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAS
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
90 mm
B2
46 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm