Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat SPAS-5S-M-W3

  • ERIKS:11356331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,28/ stukexcl. btw

€ 13,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAS
Groep
5S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M 10
H
8 mm
L1
100 mm
L2
60 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm