€ 10,54/ stukexcl. btw
€ 12,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAS |
Groep | 4S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B1 | 60 mm |
B2 | 30.5 mm |
G | M 10 |
H | 8 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 18 mm |
S | 8 mm |