Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat SPAS-3S-M-W2

  • ERIKS:11356326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,97/ stukexcl. btw

€ 10,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAS
Groep
3S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B1
60 mm
B2
30.5 mm
G
M 10
H
8 mm
L1
74 mm
L2
33 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm