Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat SPAS-12S-M-W1

  • ERIKS:11356204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 664,95/ stukexcl. btw

€ 804,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAS
Groep
12S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
B1
364 mm
B2
186 mm
G
M 30
H
38 mm
L1
680 mm
L2
534 mm
ØD1
50 mm
S
30 mm