€ 464,26/ stukexcl. btw
€ 561,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Heavy |
Type | SPAS |
Groep | 11S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
B1 | 324 mm |
B2 | 166 mm |
G | M 30 |
H | 38 mm |
L1 | 520 mm |
L2 | 395 mm |
ØD1 | 50 mm |
S | 30 mm |