Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat SPAS-10S-M-W2

  • ERIKS:14396989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 254,79/ stukexcl. btw

€ 308,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
SPAS
Groep
10S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B1
240 mm
B2
121 mm
G
M 30
H
21 mm
L1
340 mm
L2
265 mm
ØD1
45 mm
S
25 mm