Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat DSP-6-90-M-W3

  • ERIKS:11356271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DSP
Groep
6
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
178 mm
L2
66 mm
L3
90 mm
ØD
12 mm
S
3 mm