Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat DSP-5-75-M-W5

  • ERIKS:11356283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,20/ stukexcl. btw

€ 30,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DSP
Groep
5
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
145 mm
L2
52 mm
L3
75 mm
ØD
12 mm
S
3 mm