€ 23,54/ stukexcl. btw
€ 28,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DSP |
Groep | 4 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 60 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |