Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat DSP-4-60-M-W3

  • ERIKS:11356269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,77/ stukexcl. btw

€ 4,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DSP
Groep
4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
120 mm
L2
40 mm
L3
60 mm
ØD
12 mm
S
3 mm