Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat DSP-3-52-M-W4

  • ERIKS:11356275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,94/ stukexcl. btw

€ 21,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DSP
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
102 mm
L2
33 mm
L3
52 mm
ØD
12 mm
S
3 mm