Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat DSP-2-44-M-W5

  • ERIKS:11356280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,41/ stukexcl. btw

€ 25,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DSP
Groep
2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
86 mm
L2
26 mm
L3
44 mm
ØD
12 mm
S
3 mm