€ 3,26/ stukexcl. btw
€ 3,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DSP |
Groep | 1A |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 77 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 37 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |