Eriks
STAUFF

STAUFF Dubbele lasplaat DSP-1a-35-M-W2

  • ERIKS:955507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
DSP
Groep
1A
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
77 mm
L2
20 mm
L3
37 mm
ØD
12 mm
S
3 mm