€ 1,57/ stukexcl. btw
€ 1,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | DSP |
Groep | 1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 87 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 40 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |