€ 317,61/ stukexcl. btw
€ 384,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | Druksensor PPC |
Drukbereik | 0 - 400 bar |
Max. druk | 800 bar |
Met display | Nee |
Uitgangssignaal | PPC - CAN |
Aantal sensor ingangen | PPC Can verbinding M12 5 pins |
Aansluiting | 1/4" BSP |
€ 60,23/ stukexcl. btw
€ 72,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 91,79/ stukexcl. btw
€ 111,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026