Eriks
STAUFF

STAUFF Druksensor PPC-04/12-P-060

  • ERIKS:12508362
Image 1
- Druksensoren voor PPC tester.
- met en zonder kalibratie.
- Analoge 5 pins aansluiting.
Opslaan in lijst

€ 317,61/ stukexcl. btw

€ 384,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Druksensor PPC
Drukbereik
0 - 60 bar
Max. druk
120 bar
Met display
Nee
Uitgangssignaal
PPC
Aantal sensor ingangen
PPC analoog 5 pin
Aansluiting
1/4" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/4-C6F

  • Eriks:12508351
  • Manufacturer:1210026153

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

STAUFF Verbinding-verlengingskabel PPC-04/12-CAB3

  • Eriks:11361638
  • Manufacturer:1810000066

€ 139,11/ stukexcl. btw

€ 168,32incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026