Eriks
STAUFF

STAUFF Drukopnemer complete set PT-RF-SET-3-060/060/060-B

  • ERIKS:13349207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Complete set in koffer
  • 1x Reader-PT-RF
  • 3x RFID-druktransmitters
    • Reader bereik 1: van 0 tot 60 bar
    • Reader bereik 2: van 0 tot 60 bar
    • Reader bereik 3: van 0 tot 60 bar
  • 3x Aansluitadapters type SDA
  • 1x Quickguide
  • 1x USB 2.0 kabel(1 m)
  • 1x Voeding incl. landspecifieke adapter
Opslaan in lijst

€ 993,19/ stukexcl. btw

€ 1.201,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PT-RF-SET
Type
Set compleet
Met display
Ja
Aantal druksensoren
3 (060/060/060)