Eriks
STAUFF

STAUFF Drukopnemer complete set PT-RF-SET-2-400/400/000-B

  • ERIKS:13349189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Complete set in koffer
  • 1x Reader-PT-RF
  • 2x RFID-druktransmitters
    • Reader bereik 1: van 0 tot 400 bar
    • Reader bereik 2: van 0 tot 400 bar
  • 2x Aansluitadapters type SDA
  • 1x Quickguide
  • 1x USB 2.0 kabel(1 m)
  • 1x Voeding incl. landspecifieke adapter
Opslaan in lijst

€ 876,27/ stukexcl. btw

€ 1.060,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PT-RF-SET
Type
Set compleet
Met display
Ja
Aantal druksensoren
2 (400/400)