Eriks
STAUFF

STAUFF Drukopnemer complete set PT-RF-SET-1-160/000/000-B

  • ERIKS:13349174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Complete set in koffer
  • 1x Reader-PT-RF
  • 1x RFID-druktransmitter
    • Reader bereik 1: van 0 tot 160 bar
  • 1x Aansluitadapter type SDA
  • 1x Quickguide
  • 1x USB 2.0 kabel(1 m)
  • 1x Voeding incl. landspecifieke adapter
Opslaan in lijst

€ 759,33/ stukexcl. btw

€ 918,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PT-RF-SET
Type
Set compleet
Met display
Ja
Aantal druksensoren
1 (160)