Eriks
STAUFF

STAUFF Druk-temperatuursensor PPC-CAN-PT-600

  • ERIKS:12508392
Image 1
- Druk/temperatuursensoren voor PPC-CAN tester.
- met en zonder kalibratie.
- CAN aansluiting 5 pins M12.
Opslaan in lijst

€ 387,20/ stukexcl. btw

€ 468,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Druk/temperatuur sensor
Drukbereik
0 - 600 bar
Max. druk
1200 bar
Met display
Nee
Temperatuurgebied
-25 - 105 °C
Uitgangssignaal
PPC - CAN
Temperatuursensor
Ja
Aantal sensor ingangen
PPC Can verbinding M12 5 pins
Aansluiting
1/2" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CABY

  • Eriks:12508427
  • Manufacturer:1810000353

€ 60,23/ stukexcl. btw

€ 72,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CAB5

  • Eriks:12508424
  • Manufacturer:1810000351

€ 91,79/ stukexcl. btw

€ 111,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026