Eriks
STAUFF

STAUFF Druk-temperatuursensor PPC-04/12-PT-601/2-CAL

  • ERIKS:12508359
Image 1
- Druk/temperatuursensoren voor PPC tester.
- met en zonder kalibratie.
- Analoge 5 pins aansluiting.
Opslaan in lijst

€ 552,11/ stukexcl. btw

€ 668,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Druk/temperatuur sensor
Drukbereik
0 - 600 (pieken tot 1000 bar) bar
Max. druk
1200 bar
Met display
Nee
Temperatuurgebied
-25 - 105 °C
Uitgangssignaal
PPC
Temperatuursensor
Ja
Aantal sensor ingangen
PPC analoog 5 pin
Aansluiting
1/2" BSP
Opties
Gekalibreerd
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Verbinding-verlengingskabel PPC-04/12-CAB3

  • Eriks:11361638
  • Manufacturer:1810000066

€ 139,11/ stukexcl. btw

€ 168,32incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026