Eriks
STAUFF

STAUFF Druk-temperatuursensor PPC-04/12-PT-150/2

  • ERIKS:11361634
Image 1
- Druk/temperatuursensoren voor PPC tester.
- met en zonder kalibratie.
- Analoge 5 pins aansluiting.
Opslaan in lijst

€ 387,20/ stukexcl. btw

€ 468,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Druk/temperatuur sensor
Drukbereik
0 - 150 bar
Max. druk
300 bar
Met display
Nee
Temperatuurgebied
-25 - 105 °C
Uitgangssignaal
PPC
Temperatuursensor
Ja
Aantal sensor ingangen
PPC analoog 5 pin
Aansluiting
1/2" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026