€ 552,11/ stukexcl. btw
€ 668,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | Druk/temperatuur sensor |
Drukbereik | 0 - 60 bar |
Max. druk | 120 bar |
Met display | Nee |
Temperatuurgebied | -25 - 105 °C |
Uitgangssignaal | PPC |
Temperatuursensor | Ja |
Aantal sensor ingangen | PPC analoog 5 pin |
Aansluiting | 1/2" BSP |
Opties | Gekalibreerd |
€ 139,11/ stukexcl. btw
€ 168,32incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026