Eriks
STAUFF

STAUFF Direkte manometer testaansluiting SMD-20-M12x1.5-B-OR-W3

  • ERIKS:11361182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,24/ stukexcl. btw

€ 23,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMD-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
M 12x1.5
Afdichting
NBR
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
T
M12x1.5