Eriks
STAUFF

STAUFF Direkte manometer testaansluiting SMD-20-G1/2-V-OR-W3

  • ERIKS:11359515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMD-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/2" BSP cil.
Afdichting
FKM (FPM)
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
h
51 mm
SW A
27 mm
T
G1/2