Eriks
STAUFF

STAUFF Direkte manometer testaansluiting SMD-20-G1/2-B-OR-SK-W3

  • ERIKS:11360687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMD-20
Meetpuntaansluiting
M 16x2
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/2" BSP cil.
Afdichting
NBR
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
Beschermkap
Metalen beschermkap zeskant
h
51 mm
SW A
27 mm
T
G1/2