Eriks
STAUFF

STAUFF Direkte manometer testaansluiting SMD-15-G1/4-V-OR-W3

  • ERIKS:11360356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,49/ stukexcl. btw

€ 22,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SMD-15
Meetpuntaansluiting
M 16x1.5
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Binnendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Afdichting
FKM (FPM)
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 200 °C
h
41 mm
SW A
19 mm
T
G1/4