€ 18,49/ stukexcl. btw
€ 22,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMD-15 |
Meetpuntaansluiting | M 16x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Afdichting | NBR |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
h | 41 mm |
SW A | 19 mm |
T | G1/4 |