€ 20,18/ stukexcl. btw
€ 24,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMD-15 |
Meetpuntaansluiting | M 16x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/2" BSP cil. |
Afdichting | FKM (FPM) |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 200 °C |
h | 51 mm |
SW A | 27 mm |
T | G1/2 |