€ 18,49/ stukexcl. btw
€ 22,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SMD-20 |
Meetpuntaansluiting | S 12.65x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Binnendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP cil. |
Afdichting | NBR |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
h | 35 mm |
SW A | 19 mm |
T | G1/4 |