€ 461,68/ stukexcl. btw
€ 558,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPG-DIGI-USB |
Type | Manometer digitaal |
Drukbereik | 0 - 600 bar |
Max. druk | 1200 bar |
Drukafstelling | Drukknoppen |
Met display | Ja |
Aansluiting | 7/16-20 UNF |
Diameter | 90 mm |