Eriks
STAUFF

STAUFF Digitale manometer SPG-DIGI-USB-B0100-U-CAL

  • ERIKS:14735312
Image 1
  • Digitale manometer SPG-DIGI-USB.
  • Digitale drukmeting met display.
  • Met datalogger en USB-interface
  • 1/4" BSP aansluiting.
  • Optioneel met kalibratiecertificaat (-CAL).
  • Ook bestelbaar als onderdeel van een meetkoffer.
Opslaan in lijst

€ 629,47/ stukexcl. btw

€ 761,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SPG-DIGI-USB
Type
Manometer digitaal
Drukbereik
0 - 100 bar
Max. druk
200 bar
Drukafstelling
Drukknoppen
Met display
Ja
Aansluiting
7/16-20 UNF
Diameter
90 mm
Opties
Gekalibreerd