€ 461,68/ stukexcl. btw
€ 558,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPG-DIGI-USB |
Type | Manometer digitaal |
Drukbereik | -1 - 5 bar |
Max. druk | 30 bar |
Drukafstelling | Drukknoppen |
Met display | Ja |
Aansluiting | 1/4" BSP |
Diameter | 90 mm |