Eriks
STAUFF

STAUFF Digitale manometer SPG-DIGI-B0600-U-CAL

  • ERIKS:14735307
Image 1
  • Digitale manometer SPG-DIGI.
  • Digitale drukmeting met display.
  • 1/4" BSP aansluiting.
  • Optioneel met kalibratiecertificaat (-CAL).
  • Ook bestelbaar als onderdeel van een meetkoffer.
Opslaan in lijst

€ 489,00/ stukexcl. btw

€ 591,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SPG-DIGI
Type
Manometer digitaal
Drukbereik
0 - 600 bar
Max. druk
1200 bar
Drukafstelling
Drukknoppen
Met display
Ja
Aansluiting
7/16-20 UNF
Diameter
90 mm
Opties
Gekalibreerd