€ 489,00/ stukexcl. btw
€ 591,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPG-DIGI |
Type | Manometer digitaal |
Drukbereik | 0 - 400 bar |
Max. druk | 800 bar |
Drukafstelling | Drukknoppen |
Met display | Ja |
Aansluiting | 7/16-20 UNF |
Diameter | 90 mm |
Opties | Gekalibreerd |