€ 321,24/ stukexcl. btw
€ 388,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPG-DIGI |
Type | Manometer digitaal |
Drukbereik | 0 - 100 bar |
Max. druk | 200 bar |
Drukafstelling | Drukknoppen |
Met display | Ja |
Aansluiting | 7/16-20 UNF |
Diameter | 90 mm |