Eriks
STAUFF

STAUFF Digitale manometer SPG-DIGI-B0016-B

  • ERIKS:11361619
Image 1
  • Digitale manometer SPG-DIGI.
  • Digitale drukmeting met display.
  • 1/4" BSP aansluiting.
  • Optioneel met kalibratiecertificaat (-CAL).
  • Ook bestelbaar als onderdeel van een meetkoffer.
Opslaan in lijst

€ 321,24/ stukexcl. btw

€ 388,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SPG-DIGI
Type
Manometer digitaal
Drukbereik
-1 - 16 bar
Max. druk
32 bar
Drukafstelling
Drukknoppen
Met display
Ja
Aansluiting
1/4" BSP
Diameter
90 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

TOGNELLA Manometer Naaldafsluiter FT290-14-01-G

  • Eriks:1018541
  • Manufacturer:FT290-14-01-G

€ 32,80/ stukexcl. btw

€ 39,69incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026