€ 1,33/ stukexcl. btw
€ 1,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LBBU-DP |
Groep | 3D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
B | 20 mm |
D | 9 mm |
H | 28 mm |
L1 | 47 mm |
S | 3 mm |
R | 19.5 mm |