Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat LBBU-DP-2-M8/U5/16-W3

  • ERIKS:14396695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU-DP
Groep
2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
20 mm
D
9 mm
H
20 mm
L1
18 mm
L2
9 mm
S
3 mm
R
12 mm