Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat LBBU-DP-1D-M8/U5/16-W3

  • ERIKS:14396692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU-DP
Groep
1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
20 mm
D
9 mm
H
16 mm
L1
30 mm
S
3 mm
R
10 mm