Eriks
STAUFF

STAUFF Dekplaat LBBU-DP-1-M8/U5/16-W3

  • ERIKS:14396693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,49/ stukexcl. btw

€ 0,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU-DP
Groep
1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
20 mm
D
9 mm
H
16 mm
L1
15 mm
L2
9 mm
S
3 mm
R
10 mm